Hårdmetal- hammerbor SDS-plus 5X160 mm

Art.-nr.: 789010 5X160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Produktdetaljer

Teknisk data

5 mm
Hel længde 160 mm
Spirallængde 100 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Plus
Antal skær Z 2
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789010 5X160
EAN/GTIN 4062406262303

Betegnelse

Udførelse:

Den markante og aggressive centrerspids muliggør aktiv centrering og optimal føring under boringen. Innovativt hoveddesign med korte lige starter giver en markant hurtigere boring og væsentligt højere stabilitet, også i armeret beton. Vibrationsoptimeret spiralform med kerneforstærkning. Kernediameteren og borets spiralstigning er præcist afstemt til hinanden og sikrer dermed effektiv kraftoverførsel fra borehammeren til hårdmetalspidsen.

Fordel:

  • Korte spiralstarter og konkavt formede spånflader (skovleeffekt) giver hurtig bortledning af boremelet.
  • Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.
  • Ekstra, specielt formede kerneskær: effektiv knusning af beton.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).
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
    ⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven