{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 5 mm | |
długość całkowita | 110 mm | |
długość linii śrubowej | 50 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789000 5X110 | |
EAN / GTIN | 4002395308835 | |
Numer producenta | 4932307067 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus 5X110 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
18,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
14,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 5 | 5 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
długość całkowita | 110 | 110 |
Materiał ostrza | HM | HM |
długość linii śrubowej | 50 | 50 |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |