{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 7 mm | |
długość całkowita | 160 mm | |
długość linii śrubowej | 100 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789000 7X160 | |
EAN / GTIN | 4002395311927 | |
Numer producenta | 4932340409 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus 7X160 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
27,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
21,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 7 | 7 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
długość całkowita | 160 | 160 |
Materiał ostrza | HM | HM |
długość linii śrubowej | 100 | 100 |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |