Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, długie, ⌀: 12mm

Nr art.: 787045 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc min. 12 mm
Długość całkowita L 400 mm
Długość użytkowa L1 300 mm
Liczba ostrzy Z 2
Materiał skrawający HM
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Hartmetall-Mehrzweckbohrer lang
Możliwość konfiguracji nie
Długość rowków mocujących Lc 300 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 787045 12
EAN / GTIN 9002741045969
Numer producenta 0073001200100
Producent/osoba odpowiedzialna ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Opis

Wykonanie:

płytka z węglików spiekanych, szlifowana ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

Wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!