Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi 12 mm

Št. art.: 787045 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • Držalo: cilindrično držalo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 12 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
Držalo cilindrično držalo
Dolžina spirale 300 mm
celotna dolžina 400 mm
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 787045 12
EAN/GTIN 9002741045969
Številka proizvajalca 0073001200100

Opis

Izvedba:

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtalnega prahu.

Uporaba:

Natančno stružno vrtanje v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

Opomba:

Pozor − uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!