Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý, ⌀: 12mm

Artiklové číslo: 787045 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc min. 12 mm
Celková délka L 400 mm
Užitná délka L1 300 mm
Počet břitů Z 2
Řezný materiál TK
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Hartmetall-Mehrzweckbohrer lang
Konfigurovatelný ne
Délka upínací drážky Lc 300 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 787045 12
EAN / GTIN 9002741045969
Číslo výrobce 0073001200100
Výrobce/odpovědná osoba ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Popis

Provedení:

Všestranně diamantem broušená destička z TK se zvláště ostrými, velmi tvrdými břity. Patentovaný 4-násobný stupňovitý profil pro rychlé odvádění vrtné drti.

Použití:

Přesné vrtání do dlaždic, zdiva a betonu, kovu, dřeva a plastu.

Poznámka:

Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!