Vrták na jemnou kameninu / obkladačky, ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 787035 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc min. 6 mm
Celková délka L 115 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Počet přepážek 2 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Bit se šestihrannou stopkou
Suché obrábění vhodný
Průměr hřídele DS 10 mm
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 E 6,3
Chladicí a mazací prostředek ne
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Skupina obrobitelnosti O (jiné)
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Otáčky max. 200 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 787035 6
EAN / GTIN 9002741151356
Číslo výrobce 0000300062100
Výrobce/odpovědná osoba ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Popis

Provedení:

2dílné. Vrták s diamantem broušenou destičkou s patentovaným středicím hrotem pro bodově přesné nasazení a přesné otvory bez výlomků. Se stopkou 10 mm. Tvrdokovový vrták k použití v průmyslovém upnutí vrtacího sklíčidla. S 6hranou stopkou 1/4 palce (E 6,3).

Použití:

Pro nejtvrdší kameninové dlaždice až do stupně tvrdosti 9 dle Mohs / Ritz a na sklo a porcelán.

Poznámka:

Není vhodný pro příklepové vrtání. Otáčky vřetena maximálně 200 ot./min. Není nutné chlazení.