Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, 1/4 cala (E 6,3), ⌀: 3mm

Nr art.: 787001 3
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
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc min. 3 mm
Długość całkowita L 90 mm
Długość użytkowa L1 45 mm
Liczba ostrzy Z 2
Materiał skrawający HM
Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Grot 6-kątny do bitów
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 E 6,3
Środek chłodząco-smarowy nie
Maks. średnica skrawania Dc max. 3 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 45 mm
Kierunek skrętu prawe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 787001 3
EAN / GTIN 4058546287191
Numer producenta 4932471091
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Płytka z węglików spiekanych z ostrymi krawędziami skrawającymi i uniwersalnym kątem ostrza. Dzięki szlifowi centrującemu możliwe jest dokładne nawiercanie także twardych powierzchni. Chwyt ze specjalnej, ulepszonej cieplnie stali.

Zastosowanie:

Do wiercenia w następujących materiałach, również w jednej operacji:
  • cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne 
  • glazura, ceramika, marmur, szkło
  • zbrojenie w betonie.

Wskazówka:

  • Uwaga: Stosować tylko do wierceń nieudarowych!
  • Wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów, przy jednym ładowaniu akumulatora.