TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3), ⌀: 3mm

Artiklové číslo: 787001 3
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
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc min. 3 mm
Celková délka L 90 mm
Užitná délka L1 45 mm
Počet břitů Z 2
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Bit se šestihrannou stopkou
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 E 6,3
Chladicí a mazací prostředek ne
Průměr břitu, max. Dc max. 3 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 45 mm
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 787001 3
EAN / GTIN 4058546287191
Číslo výrobce 4932471091
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Destičky z tvrdokovu s ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.
  • Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.
  • Obkladačky, keramika, mramor, sklo.
  • Armovací pruty v betonu.

Poznámka:

  • Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!
  • Rychlejší vrtání a více vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovými vrtáky.