Wiertła z węglikami spiekanymi HM do betonu, ⌀: 8mm

Nr art.: 786070 8
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
963 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc min. 8 mm
Długość całkowita L 120 mm
Długość użytkowa L1 80 mm
Liczba ostrzy Z 2
Materiał skrawający HM
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 8 mm
Długość chwytu LS 40 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 80 mm
Kierunek skrętu prawe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma DIN 8039, ISO 5468
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 786070 8
EAN / GTIN 4062406773434
Numer producenta 786070 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kszatłt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.
Wiertło udarowe i nieudarowe z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.
Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice.
Po korekcji ostrzy również do wiercenia w hartowanej stali.