HM-betonboor 8 mm

Artikelnummer: 786070 8
op aanvraag
Op voorraad
670 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: Cilinderschacht

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 8 mm
Snijmateriaal HM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht Cilinderschacht
Spiraallengte 80 mm
totale lengte 120 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 786070 8
EAN/GTIN 4062406773434

Omschrijving

Uitvoering:

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.
Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het boren van pluggaten met klopboormachines in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.
Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.
Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.
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
    Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen