Keményfém betonfúró 8 mm

Cikkszám: 786070 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
670 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8039; ISO 5468
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: Hengeres szár

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 8 mm
Szerszámanyag HM
Szabvány DIN 8039; ISO 5468
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár Hengeres szár
Spirálhossz 80 mm
Teljes hossz 120 mm
Szár ⌀ 8 mm
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 786070 8
EAN / GTIN 4062406773434

Leírás

Kivitel:

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.
Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkákkal.

Felhasználás:

Elsősorban tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel betonba, falazatba, természetes és műkőbe.
Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.
Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.
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
    Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz