Wiertła z węglikami spiekanymi do betonu „CYL-3” 3 mm

Nr art.: 786005 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: węgliki spiekane
  • norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie udarowe
  • chwyt: chwyt walcowy

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wiertła 3 mm
Materiał ostrza węgliki spiekane
norma DIN 8039; ISO 5468
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie udarowe
chwyt chwyt walcowy
długość linii śrubowej 40 mm
długość całkowita 70 mm
⌀ chwytu 3 mm
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 786005 3
EAN / GTIN 3165140186674
Numer producenta 2608597655

Opis

Wykonanie:

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kszatłt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.
Wiertło udarowe i nieudarowe z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.
Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice. Po korekcji ostrzy również do wiercenia w hartowanej stali.
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
    ⌀ wiertła (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka