{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ | 5 mm | |
| Materiał ostrza | węgliki spiekane | |
| Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
| Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie udarowe | |
| chwyt | chwyt walcowy | |
| długość robocza | 50 mm | |
| długość całkowita | 85 mm | |
| ⌀ chwytu | 5 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
| Numer artykułu | 786005 5 | |
| EAN / GTIN | 3165140186704 | |
| Numer producenta | 2608597658 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |