{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy w uchwycie | 2 | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze wymienne; Z osłoną ostrza | |
| Materiał grotu | stal | |
| Szerokość ostrza | 9 mm | |
| Rodzaj ostrza | Ostrza odłamywane | |
| Materiał uchwytu | Cynkowy odlew ciśnieniowy | |
| Ostrza w uchwycie | tak | |
| Długość całkowita | 145 mm | |
| Masa | 60 g |
| Numer artykułu | 77621003 | |
| EAN / GTIN | 4018754229949 | |
| Numer producenta | 77621003 | |
| Numer L | L60010 5517 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |