Couteau à lame cassable 9mm

Réf.: 77621003
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
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77621003
EAN / GTIN 4018754229949
Réf. fabricant 77621003
Article hors catalogue L60010 5517

Description

Description:

  • Avec trois lames cassables de 9 mm (une lame montée, deux lames dans le magasin)
  • Curseur avec verrouillage de lame
  • Avec brise-lame et capuchon de protection
  • Convient pour couper du carton, du caoutchouc, du cuir, du bois, etc
  • Avec guide de lame en acier inoxydable
  • Corps en zinc moulé sous pression

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 145 mm
  • Poids: 60 g