Rail slip-on device

Nr art.: 77583
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Masa 0,215 kg
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77583
EAN / GTIN 4031405775831
Numer producenta 077583
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aby uzyskać pomoc w rozpoczęciu
  • Wykonane ze stali nierdzewnej V4A
  • Możliwość przykręcenia do górnej szyny

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 30mm
  • Długość: 215 mm
  • Materiał: stal nierdzewna V4A
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi