Dispositif d'emboîtement du rail

Réf.: 77583
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Poids 0,215 kg
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 77583
EAN / GTIN 4031405775831
Réf. fabricant 077583
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour une assistance d'entrée de gamme
  • Fabriqué en acier inoxydable V4A
  • Peut être vissé sur le rail supérieur

Caractéristique(s):

  • Largeur: 30 mm
  • Longueur : 215 mm
  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Installation requise : A monter avec un outil