Latarka czołowa LED – wymiary: 76 x 38 x 45 mm

Nr art.: 77490013
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP68
Strefa wg ATEX Strefa 0/20; Strefa 1/21; Strefa 2/22
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 3
Strumień światła min. 60 lm
Strumień światła maks. 250 lm
Min. czas świecenia 3,7 h
Maks. czas świecenia 30 h
Min. zasięg światła 30 m
Maks. zasięg światła 71 m
Do obszarów zagrożonych wybuchem tak
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor żółty
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka czołowa
Długość całkowita 76 mm
Szerokość łącznie 38 mm
Wysokość całkowita 45 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem tak
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 81 g
Minimalna temperatura pracy -20 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany tak
Regulacja ogniskowania tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77490013
EAN / GTIN 4018754240586
Numer producenta 77490013
Numer L L60010 5150
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Ex-protected for zone 0, 1, 2, 21, 22
  • Waterproof construction for use in all weather conditions
  • 3 selectable beam shapes: Spot, scattered light and red scattered light
  • Switchable in 3 power levels
  • Large pressure switch can also be operated with thick gloves
  • LED lamp module is removable and can be used as a portable work lamp
  • Rotary knob for adjusting the beam angle - no fragile hinge
  • with adjustable, elasticated textile strap
  • Durable, high-impact ABS/polycarbonate construction
  • Waterproof to IP68 in water depths of up to 10 m
  • Luminous flux/luminous duration: 250 lm at 3.7 h; 130 lm at 9.3 h; 60 lm for more than 30 h
  • Illumination range: 71/47/30 m (white), 15/10/6 m (red)
  • Permissible temperature range: -20°C to +40°C
  • batteries: 3 micro batteries AAA/LR03, alkaline, 1.5 V (not included)
  • Certifications: SEV 21 ATEX 0528 X, II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 2D Ex ia IIIC T55°C Db

Cecha szcz.:

  • Height mm (h): 45 mm
  • Length mm (L): 76 mm
  • Weight: 81g
  • Width mm (b): 38 mm