{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 1,5 V | |
| Počet obsažených baterií | 3 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Typ krytí IP | IP68 | |
| Zóna ATEX | Zóna 0/20; Zóna 1/21; Zóna 2/22 | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 3 | |
| Světelný tok min. ϕ | 60 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 250 lm | |
| Doba svícení min. | 3,7 h | |
| Doba svícení max. | 30 h | |
| Světelný rozsah min. | 30 m | |
| Světelný rozsah max. | 71 m | |
| Oblast EX | ano | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Barva | žlutá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Čelovka | |
| Celková délka L | 76 mm | |
| Šířka celkem B | 38 mm | |
| Výška celková H | 45 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ano | |
| Materiál | plast | |
| Hmotnost celkem | 81 g | |
| Minimální provozní teplota | -20 °C | |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 77490013 | |
| EAN / GTIN | 4018754240586 | |
| Číslo výrobce | 77490013 | |
| L-číslo | L60010 5150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |