Uchwyt narzędziowy, zakres 4,6–8 mm

Nr art.: 77390002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M5
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M12
Rozstaw min. 4,6 mm
Rozstaw maks. 8 mm
Materiał stal
Długość 110 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77390002
EAN / GTIN 4018754048984
Numer producenta 77390002
Numer L L60010 309
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z uchwytem zaciskowym do pewnego mocowania wałów czworokątnych
  • z możliwością przełączania na bieg do przodu i do tyłu oraz z możliwością stałego ustawienia
  • w całości ze stali, chromowany

Cecha szcz.:

  • Zakres mm: 4,6–8 mm
  • ISO: M6-12
  • DIN: M5-12
  • Wielk.: 2
  • Długość w mm (L): 110 mm
  • Masa: 305 g