Gama de suporturi pentru scule 4.6-8mm

Cod articol.: 77390002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Pentru tarod de mână DIN 352 min. M5
Pentru tarod de mână DIN 352 max. M12
Deschidere min. 4,6 mm
Deschidere max. 8 mm
Material oțel
Lungime 110 mm
Tip produs Portsculă

Identificare și clasificare

Cod articol 77390002
EAN / GTIN 4018754048984
Număr producător 77390002
L-Număr L60010 309
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • cu mandrină cu două fălci pentru prinderea fixă a ștanțelor pătrate
  • Comutabil pentru viteze la dreapta și la stânga, precum și reglaj fix
  • Fabricat din oțel, cromat

Caracteristică:

  • Gama mm: 4,6-8 mm
  • ISO: M6-12
  • DIN: M5-12
  • Ref.: 2
  • Lungime mm (L): 110 mm
  • Greutate: 305g