Rozsah držáků nástrojů 4,6-8 mm

Artiklové číslo: 77390002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M5
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M12
Šířka upnutí min. 4,6 mm
Šířka upnutí max. 8 mm
Materiál ocel
Délka 110 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77390002
EAN / GTIN 4018754048984
Číslo výrobce 77390002
L-číslo L60010 309
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s dvoučelisťovým sklíčidlem pro pevné upínání čtyřhranných stopek
  • Možnost přepínání pravého a levého převodového stupně i pevného nastavení
  • vyrobeno z celonerezové oceli, pochromováno

Charakteristika:

  • Rozsah mm: 4,6-8 mm
  • ISO: M6-12
  • DIN: M5-12
  • Vel.: 2
  • Délka mm (L): 110 mm
  • Hmotnost: 305g