Magnetic lifter Pulling force 3000g D.19mm L.535mm

Nr art.: 77260200
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
Długość 535 mm
Średnica całkowita 19 mm
Siła ciągu magnesu 3 000 g
Masa całkowita 297 g
Rodzaj produktu Podnośnik magnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77260200
EAN / GTIN 4018754048779
Numer producenta 77260200
Numer L L60010 2536
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Flexible mini magnetic lifter with extra small head and a high pulling force of 270 g, length 500 mm.
  • Practical helper for use in the workshop, industry and household.
  • Enables the recovery of ferrous objects, such as screws or tools, from hard-to-reach places.
  • Robust quality tool for the professional user - Made in Germany.
Features:
  • Flexible magnetic lifter with ergonomically shaped handle
  • For use in the workshop, industry and household
  • Enables screws, nuts and other small metal parts to be retrieved from tight spaces

Cecha szcz.:

  • Tractive force (g): 3000g
  • Diameter (mm): 19 mm
  • Length mm (L): 535 mm
  • Weight: 297g