Force de traction du poussoir magnétique 3000 g D.19 mm L.535 mm

Réf.: 77260200
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
Type de produit Aimants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77260200
EAN / GTIN 4018754048779
Réf. fabricant 77260200
Article hors catalogue L60010 2536

Description

Description:

  • Elévateur magnétique flexible avec poignée ergonomique
  • Aide pratique pour une utilisation dans l'atelier, l'industrie et le ménage
  • Vous permet de ramasser des objets ferreux perdus tels que des vis ou des outils dans des endroits difficiles d'accès

Caractéristique(s):

  • Force de traction (g): 3000 g
  • Diamètre (mm): 19 mm
  • Longueur mm (L): 535 mm
  • Poids: 297 g