Elevator magnetic Forța de tracțiune 3000g D.19mm L.535mm

Cod articol.: 77260200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime 535 mm
Diametru total 19 mm
Forță de tracțiune magnet 3.000 g
Greutate totală 297 g
Tip produs Dispozitive de ridicare magnetice

Identificare și clasificare

Cod articol 77260200
EAN / GTIN 4018754048779
Număr producător 77260200
L-Număr L60010 2536
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Mini ridicător magnetic flexibil cu cap foarte mic și o forță de tracțiune ridicată de 270 g, lungime 500 mm.
  • Ajutor practic pentru utilizare în atelier, industrie și gospodărie.
  • Permite recuperarea de obiecte feroase, cum ar fi șuruburi sau unelte, din locuri greu accesibile.
  • Instrument de calitate robust pentru utilizatorul profesionist - Fabricat în Germania.
Caracteristici:
  • Ridicător magnetic flexibil cu mâner ergonomic
  • Pentru utilizare în atelier, industrie și gospodărie
  • Permite recuperarea șuruburilor, piulițelor și a altor piese metalice mici din spații înguste

Caracteristică:

  • Forța de tracțiune (g): 3000g
  • Diametru (mm): 19 mm
  • Lungime mm (L): 535 mm
  • Greutate: 297g