Torque screwdriver S 1/4″ 4-9 Nm

Nr art.: 7718210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Kolor niebieskie
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Uchwyt bitów, uchwyt bitów D 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 6 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita 184 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7718210
EAN / GTIN 4002805757093
Numer producenta 7718210
Numer L L60160 2439
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Use:
  • Controlled screw tightening in the most common range of 0.24 - 9 N·m
  • High-speed, controlled tightening enables serial production
  • Electrical and electronic hardware industry, instrument-making industry and industrial manufacturing or in quality control
  • Features:
  • Adjustable torque screwdriver - with scale
  • With 1/4″ female hexagon drive for use with 1/4″ hexagon bits as per DIN 3126 - C 6.3
  • With adaptor also suitable for 1/4″ square drive sockets as per DIN 3124
  • Working accuracy: +/- 6 % tolerance of set torque
  • Acc. to DIN EN ISO 6789, traceable to national standards
  • Precision radial ball clutch and cam design for controlled bi-directional tightening
  • Precision mechanism slips very noticeably when the pre-set value is achieved
  • Automatic resetting to the starting position
  • 3 models in the range 0,2 N·m to 9 N·m
  • Micrometre scale graduation: 1 cN·m resp. 0,1 N·m
  • Lightweight construction by virtue of anodised aluminium handgrips
  • Scope of delivery:
  • Torque screwdriver Typ 757
  • 1/4″ square/hexagon drive adaptor (no. 757-20)
  • Models 757-06/-09 with additional sliding T-bar for ease of use
  • Test certificate acc. to DIN EN ISO 6789
  • Delivery in sturdy cardboard packaging

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Manufacturing
    • Quality control
    • Series assembly
    • Maintenance and repair
  • Cross handle available: no
  • Drive adaptor, hexagonal [metric]: 6,3
  • Drive socket, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Drive type/drive: Bit holder
  • EPA/ESD version: no
  • Fixed setting: yes
  • Precision: +/- 6 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: Slip clutch
  • Scale type: Mono
  • Target groups:
    • Automotive
    • Electronics industry
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Service
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 9 Nm
  • Total height [mm]: 35 mm
  • Total length [mm]: 184 mm
  • VDE certified: no