{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Culoarea | albastru | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Suport pentru biţi, suport pentru biţi | D 6,3 | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
| Semnal de declanșare | Haptic | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Afişare | analog | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 6 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea totală | 184 mm |
| Cod articol | 7718210 | |
| EAN / GTIN | 4002805757093 | |
| Număr producător | 7718210 | |
| L-Număr | L60160 2439 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |