Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych M18ONEFPRT-202X, Typ: ONEFPRT-0

Nr art.: 770460 ONEFPRT-0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Z możliwością ponownego naładowania tak
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 6,4 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały
Regulacja siły osadzania nie
Złącze OneKey
Skok przyrządu 30 mm
Masa całkowita 2,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770460 ONEFPRT-0
EAN / GTIN 4058546347949
Numer producenta 4933478601
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zaleta:

  • oświetlenie diodowe obszaru pracy;
  • zintegrowany klips na pasek.

W dostawie:

Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnie zamykanych ONEFPRT bez akumulatora i wyposażenia.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073816, 073827, 073839 i 073840.