Akumulátorové zařízení pro nýtování naslepo M18ONEFPRT-202X, Typ: ONEFPRT-0

Artiklové číslo: 770460 ONEFPRT-0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Nabíjecí ano
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Šedá; červená; Černá
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 6,4 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály
Nastavení síly nastavitelné ne
Rozhraní OneKey
Zdvih přístroje 30 mm
Hmotnost celkem 2,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770460 ONEFPRT-0
EAN / GTIN 4058546347949
Číslo výrobce 4933478601
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Bezdrátový přístroj pro flexibilní použití.

Výhoda:

  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • Integrovaný klips na opasek.

Rozsah dodávky:

Akumulátorový přístroj pro nýtování naslepo ONEFPRT bez akumulátoru a příslušenství.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073816, 073827, 073839 a 073840.