Miary zwijane L.5m

Nr art.: 77040011
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Podziałka milimetr; cal
Jednostka zakresu pomiarowego metr; cal
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 5 m
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość całkowita 5 000 mm
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Masa 164 g
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77040011
EAN / GTIN 4018754275694
Numer producenta 77040011
Numer L L60010 6076
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z ustalaczem
  • z podziałką metryczną i calową

Cecha szcz.:

  • Wielk.: 5
  • L [m]: 5 m
  • Masa: 164 g