{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Graduations | millimètre; pouce | |
| Unité de plage de mesure | Mètre; Pouce | |
| Plage de mesure min | 0 m | |
| Plage de mesure max. | 5 m | |
| Type de mètre-ruban | mètre-ruban | |
| Longueur totale | 5 000 mm | |
| Arrêt/blocage du ruban | oui | |
| Poids | 164 g | |
| Type de produit | mètre-ruban |
| Référence article | 77040011 | |
| EAN / GTIN | 4018754275694 | |
| Réf. fabricant | 77040011 | |
| Article hors catalogue | L60010 6076 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |