KNIPEX 77 11 115 Szczypce tnące boczne dla elektroników Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego 115 mm

Nr art.: 77 11 115
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 14 mm
Szerokość szczęk 11 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 1-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Z uchwytem tak
Właściwości z zaciskiem do drutu; Bez luzu
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Polerowane na wysoki połysk
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77 11 115
EAN / GTIN 4003773018629
Numer producenta 77 11 115
Numer L L70010 304
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

77 11 115 Szczypce tnące boczne dla elektroników Do dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Kształt zoptymalizowany pod kątem przenoszenia obciążeń zapewnia jeszcze większy komfort pracy. Stabilne złącze wsuwkowe zapewnia pracę bez luzu. Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia. Polerowanie na wysoki połysk wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrzy min. 60 HRC. Bezpieczne i komfortowe operowanie szczypcami nawet między kciukiem a palcem wskazującym dzięki wysuniętym nasadkom o smukłym kształcie. Główka okrągła, ze ścięciem i sprężyną przytrzymującą odcięte kawałki drutu. Twardość ostrzy ok. 62 HRC. - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 1,2mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 0,6mm - Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,3 – 1,6mm - Długość szczęki (B): 14mm - Grubość szczęki (złącze) (D): 7,5mm - Szerokość główki (A): 11mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 1.2mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 0.6mm
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 0.3 – 1.6mm
  • Jaw length (B): 14mm
  • Jaw thickness (joint) (D): 7.5mm
  • Head width (A): 11mm
  • with non-slip plastic coating
  • mirror polished
  • cutting edges with small bevel