Boční štípací kleště pro elektroniku potaženy plastem který brání sklouzávání 115 mm

Artiklové číslo: 77 11 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Délka čelistí/svěrné čelisti 14 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 11 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Drát (měkký)
Zkosení břitu Jemná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení rukojeti 1složková rukojeť
Materiálu rukojeť plast
Vlastnosti rukojeti Protiskluzové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti S držákem drátů; Bez vůle
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Leštěný
Výrobní proces Kované
Celková délka 115 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77 11 115
EAN / GTIN 4003773018629
Číslo výrobce 77 11 115
L-číslo L70010 304
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro jemné řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • Tvarování s optimalizovaným namáháním pro přímější pocit z práce
  • stabilní, průchozí a bezvůlový kloub
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • lesk nebo zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
  • Řezné hrany dodatečně kalené laserem, tvrdost řezných hran nejméně 60 HRC
  • Štíhlé objímky zvednuté k hlavě kleští zajišťují bezpečné a pohodlné vedení i mezi palcem a ukazovákem
  • kulatá hlava s fazetou a drátěnou svorkou - žádné nekontrolované odskakování drátěných částí
  • Tvrdost břitu přibližně 62 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,2 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 0,6 mm
  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,3 - 1,6 mm
  • Délka čelistí (B): 14 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 11 mm
  • s protiskluzovým plastovým potahem
  • leštěný
  • Břit s malým zkosením