Nożyce dla elektryków niklowane, z obcinakiem drutu, długość całkowita: 130mm

Nr art.: 769005 130
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 554 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 130 mm
Właściwości nożyczek Z obcinaczem drutu
Kształt ostrzy proste
nadaje się do materiału (grubość) Drut; guma; Skóra
Powierzchnia niklowany
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Nożyce dla elektryków
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769005 130
EAN / GTIN 4045197657183
Numer producenta 769005 130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze drobno uzębione, drugie gładkie.
Dolne ostrze z wcięciem do cięcia drutu.
powierzchnia niklowana.
Krótka, mocna budowa.
Nożyce dla elektryków HOLEX niklowane z obcinakiem drutu to kompaktowe i wszechstronne narzędzie tnące przeznaczone do instalacji elektrycznych, prac warsztatowych oraz codziennych prac serwisowych. Dzięki krótkiej, masywnej konstrukcji i długości całkowitej 130 mm umożliwiają wykonywanie precyzyjnych cięć nawet w ograniczonej przestrzeni. Niklowana powierzchnia zwiększa wytrzymałość i sprawia, że nożyce te stają się niezawodnym narzędziem do codziennej pracy.
Aby zapewnić czyste cięcie, nożyce dla elektryków wyposażono w kombinację ostrza gładkiego i ostrza o drobnym uzębieniu. Zapewnia to bezpieczne przytrzymywanie i kontrolowane cięcie kabli, cienkich drutów, węży izolacyjnych, gumy lub skóry. Wbudowany obcinak drutu w dolnym ostrzu nożyc dodatkowo rozszerza możliwości zastosowania i ułatwia wykonywanie wielu typowych prac w branży elektroinstalacyjnej.
Te solidne nożyce do przewodów telefonicznych są idealnym narzędziem dla elektryków, techników telekomunikacyjnych i monterów, którzy poszukują kompaktowego i ekonomicznego rozwiązania do cięcia różnych materiałów. Nożyce dla elektryków HOLEX łączą łatwość obsługi z wysoką funkcjonalnością i idealnie nadają się do codziennego użytku profesjonalnego.

Zastosowanie:

Cienkie druty, kable, węże izolacyjne, guma, skóra itp.