Elektrikářské nůžky niklované s břitem na stříhání drátu, Celková délka: 130mm

Artiklové číslo: 769005 130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 815 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 130 mm
Vlastnost nůžek S nůžkami na drát
Tvar břitu rovné
Vhodné pro materiál (tloušťka) Drát; guma; Kůže
Povrch niklované
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Stříbrná
Druh produktu Elektrikářské nůžky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 769005 130
EAN / GTIN 4045197657183
Číslo výrobce 769005 130
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jedna čepel s jemnými zuby, druhá hladká.
Spodní čepel nůžek s břitem na stříhání drátu.
Povrch niklovaný.
Krátký, silný tvar.
Poniklované elektrikářské nůžky HOLEX se střihačem drátu jsou kompaktním a univerzálním nástrojem pro elektroinstalace, dílenské práce a každodenní servisní činnosti. Díky své krátké a robustní konstrukci a celkové délce 130 mm umožňují přesné stříhání i v omezeném prostoru. Poniklovaný povrch zvyšuje odolnost a dělá z těchto nůžek spolehlivého pomocníka pro každodenní práci.
. Pro dosažení čistých výsledků střihu jsou elektrikářské nůžky vybaveny kombinací jednoho jemně ozubeného a jednoho hladkého ostří. Díky tomu jsou kabely, tenké dráty, izolační hadičky, pryž i kůže bezpečně drženy a lze je přesně a kontrolovaně stříhat. Integrovaný střihač drátu ve spodním břitu nůžek dále rozšiřuje možnosti použití a usnadňuje řadu běžných prací v elektrotechnických profesích.
Jako robustníTelefonní nůžky jsou vhodné zejména pro elektrikáře, techniky v oblasti telekomunikací a montéry, kteří hledají kompaktní a ekonomické řešení pro stříhání různých materiálů. Elektrikářské nůžky HOLEX kombinují snadnou manipulaci s vysokou funkčností a jsou ideální pro každodenní profesionální použití.

Použití:

Stříhá tenké dráty, kabely, izolační hadice, pryž, kůži atd.