Nożyce dla elektryków z obcinakiem drutu, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 768810 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 044 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 140 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Właściwości nożyczek Z obcinaczem drutu; nierdzewne
Do grubości Drut; guma; Skóra
Oznaczenie producenta Elektrikerschere mit Drahtschneider
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Srebrna
Rodzaj produktu Nożyce dla elektryków
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 768810 140
EAN / GTIN 4045197198808
Numer producenta 768810 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze drobno uzębione, drugie gładkie.
główka nożyc z nierdzewnej stali stopowej, uchwyt z tworzywa sztucznego.
Dolne ostrze z wcięciem do cięcia drutu.
Krótka, mocna budowa.
Nożyce dla elektryków HOLEX z obcinakiem drutu to kompaktowe i wszechstronne narzędzie tnące przeznaczone do stosowania w instalacjach elektrycznych, telekomunikacji, technice sieciowej oraz do ogólnych prac rzemieślniczych. Dzięki długości całkowitej wynoszącej 140 mm idealnie nadają się do precyzyjnego cięcia kabli, cienkich drutów, węży izolacyjnych, gumy i skóry. Zintegrowany obcinak drutu rozszerza zakres zastosowań i sprawia, że nożyce te stają się praktycznym, wszechstronnym narzędziem do profesjonalnego użytku.
Główka nożyc jest wykonana ze stali nierdzewnej i ma jedną krawędź tnącą o drobnym uzębieniu, a drugą gładką. Umożliwia to bezpieczne przytrzymywanie ciętego materiału i jednocześnie uzyskanie czystego, kontrolowanego cięcia. Solidny, skręcany przegub zapewnia precyzyjne rezultaty cięcia oraz wysoką wytrzymałość i trwałość.
Krótka i solidna konstrukcja nożyc umożliwia skuteczne przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu zapewnia bezpieczną obsługę i wysoki komfort użytkowania nawet podczas częstego cięcia. Wersja ze stali nierdzewnej zapewnia ponadto długą żywotność narzędzia w wymagających warunkach pracy.
Niezależnie od tego, czy chodzi o nożyce dla elektryków, nożyce do kabli czy nożyce do przewodów telefonicznych: Nożyce do przewodów telefonicznych HOLEX przekonują precyzją cięcia, solidnym wykonaniem oraz wszechstronnością zastosowań. Są idealnym wyborem dla elektryków, techników serwisowych, instalatorów sieci oraz rzemieślników, którzy poszukują niezawodnego narzędzia tnącego do codziennego użytku.

Zastosowanie:

Cienkie druty, kable, węże izolacyjne, guma, skóra itp.