Forbice per elettricisti con spellafili, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 768810 140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.177 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, nero Black grey
Tonalità cromatica, rosso Signal red
Parte descritta Griff; Scherenkörper; Schneidblätter; Scherenkörper; Schneidblätter
Denominazione originale prodotto Elektrikerschere mit Drahtschneider, ganze Länge: 140mm
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Tipo di prodotto Forbice per elettricisti
Caratteristiche forbici Acciaio inossidabile; Con tagliafilo
Normativa DIN EN IEC 60900
Materiale acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva 140 mm
Materiale impugnatura plastica
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 768810 140
EAN / GTIN 4045197198808
Codice del produttore 768810 140
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Una lama a dentatura fine e l’altra liscia.
Testa delle forbici in acciaio legato antiruggine, impugnatura di plastica.
Lama inferiore delle forbici con spellafili.
Forma corta robusta.

Uso:

Taglia fili sottili, cavi, tubi isolanti, gomma, cuoio ecc.