Elektriciensschaar met draadsnijder, totale lengte: 140mm

Artikelnummer: 768810 140
op aanvraag
Op voorraad
4.291 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 768810 140
EAN/GTIN 4045197198808
Nummer fabrikant 768810 140

Omschrijving

Uitvoering:

1 Snijkant met microvertanding, andere snijkant glad.
Schaarkop van roestvrij edelstaal, kunststof greep.
Onderblad met draadsnijder.
korte, sterke vorm.

Toepassing:

knipt dunne draden, kabels, isolatiebuis, rubber, leer, enz.