Nożyce do blachy „Ideal” , lewotnące, długość całkowita: 240mm

Nr art.: 766200 240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
128 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 240 mm
długość ostrzy 24 mm
rodzaj zastosowania lewotnące
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 766200 240
EAN / GTIN 4010220010976
Numer producenta D17ASSL
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo, ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą.
Z mikroząbkami. Główka nożyc ze stali szlachetnej S (60 - 62 HRC), uchwyty stalowe kute, z powłoką antypoślizgową.
Do cięcia: blachy do 2,0 mm, blachy V2A do 1,5 mm.
  • teraz łatwiejsze cięcie dzięki zoptymalizowanemu sfazowaniu ostrzy
  • zmniejszony kąt rozwarcia ramion i dłuższy odcinek ramion do przegubu wymagają mniejszego nakładu siły przy cięciu.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.