Fasonplåtsax vänster 240 mm

Article no.: 766200 240
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 240 mm
skärlängd 24 mm
Användning vänsterskärande
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 766200 240
EAN / GTIN 4010220010976
Manufacturer number D17ASSL

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmitt saxhuvud, induktionshärdade eggar. Inställbar yrkesskruvkoppling, dubbel hävarmsutväxling med integrerad returfjäder.
Svag tandning. Skär av rostfritt stål S (HRC 60 − 62), smidda skänklar av massivt stål med halkskydd.
Klippkapacitet: Plåt upp till 2,0 mm, rostfri plåt upp till 1,5 mm.
  • Optimerad klippfas för bättre bortförsel av plåten.
  • Handtag med mindre öppningsvinkel och längre skär mot leden innebär mindre kraftbehov vid klippning.

Användningsdata:

För genomgående raka snitt och figurklippning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar