Škarje za pločevino, ideal 240 mm

Št. art.: 766200 240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 240 mm
Dolžina rezil 24 mm
Vrsta uporabe levorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 766200 240
EAN/GTIN 4010220010976
Številka proizvajalca D17ASSL

Opis

Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu, rezili induktivno kaljeni. Nastavljiv vijak, dvojni ročični prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo.
Mikro nazobljena rezila. Glava škarij iz plemenitega jekla S (HRC 60 − 62), kovana jeklena ročaja z zaščito proti zdrsu.
Zmogljivost rezanja: pločevina do 2,0 mm; V2A-pločevina do 1,5 mm.
  • Optimiziran rezilni rob za izboljšani tek pločevine.
  • Zmanjšani kot odpiranja ročajev in podaljšana rezila do zgloba zagotavljajo manjšo porabo sile pri rezanju.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli