Łom stalowy z łapą i kolcem, długość całkowita: 1500mm

Nr art.: 759860 1500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
174 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Drąg stalowy
Długość całkowita 1 500 mm
Masa 8 kg
Średnica trzonka 30 mm
Kształt trzonka kształt okrągły
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759860 1500
EAN / GTIN 4016134001789
Numer producenta 0101511500
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Ze stali specjalnej, z wygiętym ostrzem i kolcem.