Željezna poluga s oštricom i šiljkom 1500 mm

Artikl br.: 759860 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 1.500 mm
⌀ drške 30 mm
Težina 8 kg
Vrsta proizvoda Željezna poluga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 759860 1500
EAN / GTIN 4016134001789
Broj proizvođača 3947801 / FLUKE 289/EUR

Opis

Izvedba:

Od specijalnog čelika, sa savijenom oštricom i šiljkom.