Lomilka z rezilom in konico 1500 mm

Št. art.: 759860 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 1.500 mm
⌀ držala 30 mm
Masa 8 kg
Vrsta izdelka Lomilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 759860 1500
EAN/GTIN 4016134001789
Številka proizvajalca 3947801 / FLUKE 289/EUR

Opis

Izvedba:

Iz specialnega jekla, z zakrivljenim rezilom in konico.