Gwoździownice, długość całkowita: 600mm

Nr art.: 759856 600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
955 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czarny
Szerokość trzonka 23 mm
Wysokość trzonka 13 mm
Rodzaj produktu Gwoździownica
Kształt trzonka kształt owalny
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita 600 mm
Masa 1,6 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759856 600
EAN / GTIN 4062406130589
Numer producenta 759856 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwoździownica z odgiętym pazurem i lekko wygiętym ostrzem przecinaka, hartowana i lakierowana. Z owalnego pręta stalowego.