Nageleisen 600 mm

Artiklové číslo: 759856 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
749 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 600 mm
Rozměr rukojeti (ovál) 23×13 mm
Hmotnost 1,6 kg
Druh produktu Vytahovak hrebiku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 759856 600
EAN / GTIN 4062406130589

Popis

Provedení:

Vytahovák hřebíků se zahnutým ozubem a lehce prohnutým sekáčovým ostřím; kalený a lakovaný. Z oválného ocelového profilu.