Gwoździownice, długość całkowita: 500mm

Nr art.: 759856 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
835 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czarny
Szerokość trzonka 20 mm
Wysokość trzonka 12 mm
Rodzaj produktu Gwoździownica
Kształt trzonka kształt owalny
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita 500 mm
Masa 1,3 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759856 500
EAN / GTIN 4062406130572
Numer producenta 759856 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwoździownica z odgiętym pazurem i lekko wygiętym ostrzem przecinaka, hartowana i lakierowana. Z owalnego pręta stalowego.