Łom z końcem płaskim

Nr art.: 759800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 198 sztuk w magazynie
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
Rodzaj produktu Łom
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita 390 mm
Szerokość trzonka 14 mm
Wysokość trzonka 14 mm
Kolor Srebrna
Kształt trzonka Prostokąt
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759800
EAN / GTIN 4024089056624
Numer producenta 50211340800
Producent/osoba odpowiedzialna Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Opis

Wykonanie:

Niklowana stal specjalna, jeden koniec zaostrzony.