Vzvod z zobom

Št. art.: 759800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
487 kosov na zalogi
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
Barva srebro
Širina držala 14 mm
Višina držala 14 mm
Vrsta izdelka vzvodi
Oblika držala pravokotno
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina nikljano
Celotna dolžina 390 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 759800
EAN/GTIN 4024089056624
Številka proizvajalca 50211340800
Proizvajalec/odgovorna oseba Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Opis

Izvedba:

Iz posebnega jekla, nikljan; ena stran ima konico.